Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
9G596175
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
Dormer Fraise lime carbure P813 Transparent P8138.0X6.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9G596175
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Dormer
Model
P813
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G596175
EAN
7320760687970
UBB
500632438494
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8138.0X6.0