Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8X148547
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
Dormer Fraise lime carbure P811 Transparent P81116.0X6.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8X148547
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Dormer
Model
P811
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X148547
EAN
7320760687895
UBB
500632435425
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P81116.0X6.0