text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Fraise lime carbure  P807C TiAlN P807C6.0X6.0


Cod Articol 9O264398
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 4.7
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Ambalat la 1

Specificații

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 4.7
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Dormer
Code Douanier 8207909100
Model P807C
Type Rotary Burr

Numerele articolelor

Cod Articol 9O264398
EAN 7320760687727
UBB 500632433289
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător P807C6.0X6.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.