text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure  P807 Transparent P8079.6X6.0


Numéro d'article 2F828631
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Dormer
Code Douanier 8207909100
Model P807
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F828631
EAN 7320760687680
UBB 500632432604
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P8079.6X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.