Fraises de finition
Toutes les catégories
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Fraisage
Fraises de finition
6T020206
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
Dormer Fraise lime carbure P805C TiAlN P805C9.6X6.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6T020206
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Dormer
Code Douanier
8207909100
Model
P805C
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6T020206
EAN
7320760687611
UBB
500632431044
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P805C9.6X6.0