Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8P535376
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
Dormer Fraise lime carbure P805 Transparent P80516.0X6.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8P535376
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Dormer
Model
P805
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P535376
EAN
7320760687574
UBB
500632429089
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P80516.0X6.0