Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5C805383
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
Dormer Fraise lime carbure P803C TiAlN P803C6.0X6.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C805383
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Dormer
Model
P803C
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C805383
EAN
7320760687475
UBB
500632428255
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P803C6.0X6.0