Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
7F746045
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
Dormer Fraise lime carbure C505 DIN 844-K HSSE Blanc 8.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7F746045
Longueur totale (mm)
69
Diamètre d'arbre (mm)
10
Durée de travail (mm)
19
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HSS-E
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
69
Diamètre d'arbre (mm)
10
Durée de travail (mm)
19
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HSS-E
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207703700
Type
Ball Nose End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7F746045
EAN
7320760073667
UBB
500629563833
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C5058.0