text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise conique G335 DIN 334 C HSS TiN 20.00mm


Numéro d'article 3V718000
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 67
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Diamètre chanfrein (mm) 5 - 20
Basic material HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 67
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Diamètre chanfrein (mm) 5 - 20
Basic material HSS
Marque Dormer
Coating TiN
Code des marchandises 8207506000
Type Countersink

Normes

DIN 334-C

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V718000
EAN 7320760149591
UBB 500629662676
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant G33520.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.