text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise conique G125 DIN 373 HSS Blanc 8.00mmx4.5mm


Article number 1W047762
Taille Autre
Longueur totale (mm) 71
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre de l'alésage 4.5
Matière de coupe HSS
Longueur de la tête (mm) 14
Diamètre de goutte (mm) 8
Packed per 1

Specifications

Taille Autre
Longueur totale (mm) 71
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre de l'alésage 4.5
Matière de coupe HSS
Longueur de la tête (mm) 14
Diamètre de goutte (mm) 8
Nombre de lames 3
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Type Counterbore

Article numbers

Article number 1W047762
EAN 7320760107805
UBB 500629782623
UNSPSC 20102007
Manufacturer article nr  G1258.0X4.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.