Fraises coniques à chanfreiner
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
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
4T046956
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
Dormer Fraise conique G125 DIN 373 HSS Blanc 6.50mmx3.2mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4T046956
Taille
Autre
Longueur totale (mm)
71
Diamètre d'arbre (mm)
5
Diamètre de l'alésage
3.2
Matière de coupe
HSS
Longueur de la tête (mm)
14
Diamètre de goutte (mm)
6.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille
Autre
Longueur totale (mm)
71
Diamètre d'arbre (mm)
5
Diamètre de l'alésage
3.2
Matière de coupe
HSS
Longueur de la tête (mm)
14
Diamètre de goutte (mm)
6.5
Nombre de lames
3
Marque
Dormer
Type
Counterbore
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T046956
EAN
7320760374405
UBB
500629776294
UNSPSC
20102007
N° Article du fabricant
G1256.5X3.2