Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
5T587083
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
Dormer Fraise à fileter J210 M8X1.25MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5T587083
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17.5
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17.5
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17.5
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17.5
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HM
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Marque
Dormer
Model
J210
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T587083
EAN
7320760688816
UBB
500661466689
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
J2106.0X1.25