Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3W484484
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
Dormer Forets de centrage A205 DIN 333 A HSS TiN 5.00x12.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3W484484
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Diamètre nominal (mm)
5
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Type
Center Drill Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Diamètre nominal (mm)
5
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3W484484
EAN
7320760031032
UBB
500629629022
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A2055.0X12.5