Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6H232862
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
Dormer Forets de centrage A205 DIN 333 A HSS TiN 1.60x4.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6H232862
Longueur totale (mm)
35.5
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Type
Center Drill Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
35.5
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H232862
EAN
7320760030981
UBB
500629617894
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A2051.6X4.0