Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0X565277
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
Dormer Forets de centrage A205 DIN 333 A HSS TiN 1.25x3.15mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0X565277
Longueur totale (mm)
31.5
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Diamètre nominal (mm)
1.25
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Center Drill Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
31.5
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Diamètre nominal (mm)
1.25
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0X565277
EAN
7320760030974
UBB
500629617225
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A2051.25X3.15