Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8U543350
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
Dormer Forets de centrage A200 DIN 333 A HSS Blanc 2.00x5.00
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8U543350
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
5
Diamètre nominal (mm)
2
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207506000
Type
Center Drill Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
5
Diamètre nominal (mm)
2
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207506000
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8U543350
EAN
7320760030745
UBB
500629624809
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A2002.0X5.0