Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6F771263
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
Dormer Forets de centrage A200 DIN 333 A HSS Blanc 12.5x31.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6F771263
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Diamètre nominal (mm)
12.5
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Center Drill Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Diamètre nominal (mm)
12.5
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F771263
EAN
7320760214367
UBB
500629620435
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A20012.5X31.5