Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2C210005
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
Dormer Forets de centrage A200 DIN 333 A HSS Blanc 1.60x4.00
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2C210005
Longueur totale (mm)
35.5
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Center Drill Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
35.5
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C210005
EAN
7320760030721
UBB
500629617639
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A2001.6X4.0