Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8Q815762
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
Dormer Forets de centrage A200 DIN 333 A HSS Blanc 0.50x3.15
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Q815762
Longueur totale (mm)
25
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Diamètre nominal (mm)
0.5
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Center Drill Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
25
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Diamètre nominal (mm)
0.5
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q815762
EAN
7320760030684
UBB
500629616235
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A200.5X3.15