Forets carbure
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
Perçage
Forets carbure
3W474245
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
Dormer Foret Standard R510 DIN 338 SC TiN 4.00mm
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
3W474245
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HM
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
75
Diamètre du foret (mm)
4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HM
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207505000
Model
R510; CDX
Type
CDX Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3W474245
EAN
7320760115695
UBB
500629597831
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
R5104.0