Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9Q238234
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
Dormer Foret Standard R467 TiAlN 10.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Q238234
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
12
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
55
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
102
Diamètre du foret (mm)
10.5
Diamètre d'arbre (mm)
12
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
55
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
R467; FORCE M
Type
FORCE M High Performance Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Q238234
EAN
7320760837092
UBB
500693963109
UNSPSC
23171609
N° Article du fabricant
R46710.5