Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5A755949
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
Dormer Foret Standard Extra longue DIN 1869-3 HSSE Blanc 3.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5A755949
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
180
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
265
Diamètre du foret (mm)
3.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
180
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A978; PFX
Type
PFX Extra Length Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A755949
EAN
7320760148853
UBB
500572474004
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A9783.5X265