Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1S647568
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
Dormer Foret Standard Extra longue DIN 1869-2 HSSE Blanc 6.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1S647568
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
180
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
260
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
180
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Dormer
Model
A977
Type
PFX Extra Length Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1S647568
EAN
7320760148761
UBB
500572377579
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A9776.0X260