text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A940 DIN 340 HSSE Blanc 3.00mm


Numéro d'article 6S848833
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 66
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 3
Diamètre d'arbre (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 66
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A940; PFX
Type PFX Long Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S848833
EAN 7320760054871
UBB 500572634987
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A9403.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.