Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5B298526
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 9.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5B298526
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
9.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5B298526
EAN
7320760375693
UBB
500631154019
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7779.5