Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7U859550
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 9.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7U859550
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
9
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U859550
EAN
7320760375648
UBB
500631275889
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7779.0