Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7H706307
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 8.00mm
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
7H706307
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
117
Diamètre du foret (mm)
8
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H706307
EAN
7320760375549
UBB
500631140406
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7778.0