text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 7.00mm


Numéro d'article 1C785958
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C785958
EAN 7320760375419
UBB 500631109807
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A7777.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.