Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5V340173
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 6.40mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5V340173
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
63
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
101
Diamètre du foret (mm)
6.4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
63
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5V340173
EAN
7320760375358
UBB
500631050639
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7776.4