Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6Q562294
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 5.10mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Q562294
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
86
Diamètre du foret (mm)
5.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q562294
EAN
7320760375211
UBB
500630999364
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7775.1