Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5T554337
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 4.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5T554337
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
80
Diamètre du foret (mm)
4.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T554337
EAN
7320760375150
UBB
500630971538
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7774.5