text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 3.90mm


Numéro d'article 9O940227
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 3.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O940227
EAN 7320760375068
UBB 500630824372
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A7773.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.