Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6C297683
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 3.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6C297683
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
33
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
61
Diamètre du foret (mm)
3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
33
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Model
A777
Type
5971029; 86010948
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C297683
EAN
7320760374979
UBB
500630857786
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7773.0