text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 2.80mm


Numéro d'article 6E329714
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 61
Diamètre du foret (mm) 2.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E329714
EAN 7320760374900
UBB 500630749397
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A7772.8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.