Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4H126871
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 2.60mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4H126871
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre du foret (mm)
2.6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H126871
EAN
7320760374887
UBB
500630743507
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7772.6