text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 2.00mm


Numéro d'article 3E804288
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre du foret (mm) 2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E804288
EAN 7320760374825
UBB 500630798964
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A7772.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.