Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2D844539
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 12.20mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2D844539
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
12.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D844539
EAN
7320760374665
UBB
500630534955
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A77712.2