text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 11.80mm


Numéro d'article 3S745425
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S745425
EAN 7320760374627
UBB 500630519527
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A77711.8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.