text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 11.00mm


Numéro d'article 1U597494
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A777
Type 5971039; 86010910

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U597494
EAN 7320760374597
UBB 500630530169
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A77711.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.