text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 1.60mm


Numéro d'article 2E571531
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 43
Diamètre du foret (mm) 1.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E571531
EAN 7320760374474
UBB 500630461191
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A7771.6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.