Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4C574574
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
Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 1.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4C574574
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
12
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
34
Diamètre du foret (mm)
1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
12
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C574574
EAN
7320760375884
UBB
500630726932
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A7771.0