text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 0.45mm


Numéro d'article 4F544005
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 5
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 20
Diamètre du foret (mm) 0.45
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 5
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F544005
EAN 7320760375792
UBB 500630432986
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A777.45
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.