text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 0.40mm


Artikelnummer 4L962533
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 5
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 20
Diamètre du foret (mm) 0.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 5
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4L962533
EAN 7320760375785
UBB 500630432317
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A777.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.