Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4T689983
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
Dormer Foret Standard A620 DIN 1897 HSSE Laiton 3.2mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4T689983
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
18
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
49
Diamètre du foret (mm)
3.2
Longueur de coupe (mm)
18
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A620
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T689983
EAN
7320760671115
UBB
500630806544
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A6203.2