Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5F887229
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
Dormer Foret Standard A510 DIN 338 HSS TiN 4.20mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5F887229
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
75
Diamètre du foret (mm)
4.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A510; ADX
Type
ADX Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F887229
EAN
7320760036617
UBB
500629498261
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A5104.2