Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6W120616
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
Dormer Foret Standard A170 HSS Vaporise 25.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W120616
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
83
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
159
Diamètre du foret (mm)
25
Longueur de coupe (mm)
83
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A170
Type
Standard Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W120616
EAN
7320760030424
UBB
500630782521
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A17025.0