text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 8.90MM


Numéro d'article 8T326385
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 8.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T326385
EAN 7320760691472
UBB 500661463959
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant A1478.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.