text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 7.70MM


Referência 1U725704
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 7.7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1U725704
EAN 7320760691359
UBB 500661462704
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1477.7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.