text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 6.30MM


Numéro d'article 0V327364
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V327364
EAN 7320760691212
UBB 500661461300
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant A1476.3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.