Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5H910715
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
Dormer Foret Standard A147 Transparent 6.10MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5H910715
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
63
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
101
Diamètre du foret (mm)
6.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
63
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H910715
EAN
7320760691199
UBB
500661461144
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
A1476.1